※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの ダンボール
【ケース】真空用贈答ケース(1k×1個用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
19599947
品番
136750000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
真空ガゼット袋用のケースです。フタはスライド式で中身が確認できます。
用途
真空ガゼット袋用ギフトケース
寸法(mm)
240×100×65
色
金
容量(kg)
1kg×1個用
注意
※
本製品は箱のみの販売です。袋・お米は入っていません。事前によくご確認ください。