銀翁流
銀翁流の 鎌
銀翁流の 薄鎌
鋼付薄鎌 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19599948
品番
#141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
除草・稲刈り作業用
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
360
用途
除草・稲刈り作業用
仕様
角
質量(g)
130