銀翁流
銀翁流の 鎌
銀翁流の 薄鎌
鋼付薄鎌 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19599957
品番
#143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
除草・稲刈り作業用
刃渡り(mm)
195
全長(mm)
420
用途
除草・稲刈り作業用
仕様
丸
質量(g)
185