月ふくろう
月ふくろうの 鎌
月ふくろうの 薄鎌
園芸薄鎌 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600036
品番
#124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
除草・稲刈り作業用
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
390
用途
除草・稲刈り作業用
仕様
丸
質量(g)
150