則正
則正の 鋏
則正の 刈込鋏
刈込鋏 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600273
品番
#003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ミニサイズの刈込はさみ
全長(mm)
500
刃長(mm)
130
用途
園芸用
質量(g)
665
使用目的
園芸用