抜き雁爪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19600386 品番#325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

頭部はスチール製の4本爪タイプで、かき寄せ作業に適しています。

全長(mm)1050 用途土の反転作業。慣らし作業。砂や砂利のかき寄せ作業に。 質量(g)970 材質(頭)スチール 先幅(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする