丸型剣山

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19600736 品番#110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質BP(真鍮針)、ゴム付 サイズ特大丸 直径(Φmm)102 高さ(mm)(全体)25、(針)15 質量(g)843 太さ(Φmm)(針)1.6 針本数(本)331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする