石崎剣山製作所
石崎剣山製作所の プランター・鉢
石崎剣山製作所の 剣山
角型剣山
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600754
品番
#207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BP(真鍮針)、ゴム付
サイズ
特大角
高さ(mm)
(全体)25、(針)15
質量(g)
770
短辺(mm)
76
長辺(mm)
99
太さ(Φmm)
(針)1.6
針本数(本)
428