永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 十能
青塗装 小什能
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600763
品番
B-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
アウトドア、バーベキュー、清掃用品
材質
スチール
全長(mm)
270
色
青
板厚(mm)
0.5
先幅(mm)
70