永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 十能
木柄ステンレス炭什能
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600779
品番
B-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アウトドア、バーベキュー、清掃用品
用途
ベランダの細溝の清掃やバーベキューの炭や灰の後片付けに。
材質
ステンレス
長さ(mm)
415
全長(mm)
415
板厚(mm)
0.8
先幅(mm)
80