おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の ヤッケ
おたふく手袋の 上下セット ヤッケ
ヤッケパンツ上下セット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19601129
品番
RF-23
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエステルヤッケ 上下セット
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
色
ブラック
サイズ
3L
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
102〜110
着丈(cm)
約75
ウエスト(cm)
94〜104
股下(cm)
約80
仕様
撥水加工