ヤッケパンツ上下セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19601199 品番 RF-23
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ブラック サイズM 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)84〜92 着丈(cm)約65 ウエスト(cm)72〜80 股下(cm)約70 仕様撥水加工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19601147
2023-03-31
用途:
機械メンテナンスの時や少し肌寒い日の現場作業用

薄手なのに、丈夫で重宝しております。今後もお世話になりたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
19601199
2022-03-07
用途:
汚れ作業時上に羽織る
製造業

汚れるときや雨の時に便利です。

丈夫そうなので気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする