曜日別特売
- トタン もぐら取器 1P 尾上製作所 19601366

トタン もぐら取器 1P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19601366品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
対象動物もぐら全長(mm)240質量(g)130内径(Φmm)入口:50板厚(mm)0.27
注意
※仕掛けには必ず2個必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: もぐら駆除
その他業種

これまでいろいろ試したが、残念ながら効果はなかった。取器を仕掛ける側の
モグラ「本道」を的確に判断できる力が前提条件である。尾上製作所の取器は誠にシンプルな構造だが いい道具である。シンプルなほどいいと思う。お陰で
効果は十分出始めている。

対象商品 : 19601366
2021-07-18
用途: モグラ取り
農・林・水産業

バツグンに良いです。すでに2匹捕獲してます。
たぶん、壊れることがないと思いますので、壊れたら絶対買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする