金星
金星の 鎌
金星の 鋸鎌
金星鎌 改良鋸鎌 左用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19601488
品番
#140409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
左利きの方向けの鋸鎌です。
刃長(mm)
170
全長(mm)
350
用途
稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。