金星鎌 新型鋸鎌 荒目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19601497 品番#140417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー独自の製法荒目鋸鎌

刃長(mm)170 全長(mm)350 用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする