スーパーソフトホース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19601585 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

さわやかなクリアグリーンカラー
スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45207166
2025-08-28
用途:
庭の水撒き
有限会社 モントロ 様 (不動産業)

品番を押せば10mの写真長さを見れば1カットじゃ素人には分かりません。10mの積もりが1mが来て驚きました。もっと分かりやすく明記して欲しいです。

対象商品:
19601628
2018-08-15
用途:
水まき
NPOエコライフ夢幻村 様 (サービス業)

ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 3mとするべき

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
画像は代表画像として掲載させていただいております。長さの表記について訂正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
19601619
2018-08-15
用途:
水まき
NPOエコライフ夢幻村 様 (サービス業)

ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 2mとするべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする