※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
品番を押せば10mの写真長さを見れば1カットじゃ素人には分かりません。10mの積もりが1mが来て驚きました。もっと分かりやすく明記して欲しいです。
ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 3mとするべき
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。画像は代表画像として掲載させていただいております。長さの表記について訂正いたしました。貴重なご意見誠にありがとうございます。
ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 2mとするべき