木部用すべり剤スプレー 木部すべり

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 19601759 品番 HC-139
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

乾性シリコーンを主成分とした木部専用スベリ剤スプレーです。

用途
雨戸、ふすま、障子などの敷居の潤滑
木製家具の引き出し、開閉部の潤滑
建具のキシミ止め
付属品ノズル 無色 容量(mL)180 高さ(mm)172 質量(g)175 使用温度範囲(℃)5〜40 主成分乾性シリコーン 幅(Φmm)55 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
注意
※床面などに付着すると滑りやすくなり、転倒の原因になることがありますので注意してください。
※容器を上下によく振ってから、20cmくらい離してスプレーしてください。
※せまい箇所は付属のチューブ付ボタンをセットしてご使用ください。
※火気のあるところでは使用しない。
※破裂の原因になるので40℃以上のところや直射日光のあたる場所及び錆の発生しやすい水や湿気の多い場所には置かない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※手、指に使用した後は水洗いしてください。
※使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
※かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19601759
2023-01-21
用途:
木製のカーテンレールと木製のリングの滑りを良くするために購入した

見えるところなので木の表面の色が変わってしまうというのは困った。思わぬところまでスプレーが飛散して床が滑りやすくなって困った。使用する場所を選ぶ必要があると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
19601759
2022-02-28
用途:
木製雨戸 や障子に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

重くて毎日開け閉め大変でしたが、動かしながら溝にスプレーノズルを当てながら点してやりました。
スムーズになりもっと早く購入すれば良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
19601759
2020-12-09
用途:
障子交換 日常使用
農・林・水産業

とにかくよく滑ります。余り動かすことができない建具もスイスイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする