八木光
八木光の 育苗・誘引・接木
八木光の 育苗ポット・トレー
八木光の 肥料パック
肥料容器 袋入
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
19602023
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ハエや虫がつきにくい、肥料が散らばらず用度が汚れない。
用途
盆栽などの植物の肥料入れです。
全長(mm)
35
サイズ
大
深さ(mm)
23
径(mm)
50