八木光
八木光の 育苗・誘引・接木
八木光の 園芸ラベル
ドリームラベル 吊型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7枚)
注文コード
19602084
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途
草花のネームプレートに
幅(mm)
21
全長(mm)
75
色
白
タイプ
ビニール線