スウィングスプレー300

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19602197 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。
ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。
スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。

容量(mL)300 アイボリー 質量(g)83 幅(cm)10.7 ボトル径(Φmm)85 全高(cm)17.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19602206
2021-11-18
用途:
仕事、ガラス掃除
製造業

小さめだけど、使いなれたので使い心地よい。
スプレーばかりする人は、大きいほう、おすすめ。

対象商品:
19602206
2020-04-22
用途:
仕事
橋本表具店 様 (製造業)

小さいのも、いいと思います。レバーが軽いので、ダイヤスプレーはプロに、ヘビーユーザーにもお勧めします。吸い上げホースが傾きに合わして、最後の水まで快適にスプレー出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする