草刈用エプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19602373 品番#412638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メッシュ仕上げで通気性が良くむれません、ワンタッチ脱着、 自然な装着感

用途草刈作業時の服の汚れ防止に。 質量(g)283 幅(cm)80 長さ(cm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19602373
2019-08-27
用途:
紐を使ったときの草刈作業

腰周りの板ばねはいい感じですが、身長175cmにはもう少し丈があったほうがありがたいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする