MMMW250 モンキーレンチ モノタロウ 19602504 MMMW250 モンキーレンチ モノタロウ 19602504 MMMW250 モンキーレンチ モノタロウ 19602504 MMMW250 モンキーレンチ モノタロウ 19602504 MMMW250 モンキーレンチ モノタロウ 19602504 MMMW250 モンキーレンチ モノタロウ 19602504

モンキーレンチ

(74件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19602504 品番MMMW250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。

最大開き(mm)28 全長(mm)251 呼び寸法(mm)250 用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼 質量(g)370 口深(mm)28.5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19602504 MMMW250 64391338 SPD-30GM ギアワイドモンキレンチ SK11 ギアワイドモンキレンチ SK11 1本 1,698 税込1,868 ナショナルブランドの相当品です
19602504 MMMW250 27713666 TUM-250 モンキーレンチ trad モンキーレンチ trad 1個 1,398 税込1,538 ナショナルブランドの相当品です
19602504 MMMW250 45006178 HR-5710250 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 1個 1,298
欠品中
税込1,428
材質をアップグレードしてリニューアルしました!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
がたが大きい
建設業・工事業

安いけど使い勝手が悪い。
プロが使う工具としてはおすすめできない。
個人がDIYでたまに使うくらいであれば使えないことはない。
とはいえ個人でもがたが大きく使いづらいのでおすすめはしない。

対象商品:
19602513
2025-09-23
用途:
丸円筒を取り外す為
製造業

滑ってうまくかからない。ちょと、厚いのですべる。少し重い。

対象商品:
19602486
2025-04-10
用途:
自動車、バイク修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

短いサイズが欲しくて購入。タップなど細かい物を咥えた感じもガタは十分少なく、普段使いに問題無いと思います。

対象商品:
19602504
2024-08-09
用途:
車両メンテナンス
山の便り 様 (製造業)

ウォームの引っかかり(バリ?)があるが何とか使えます。安価なので妥協します。

対象商品:
19602486
2024-04-17
用途:
バイクの携帯工具として
ミルキーブルー株式会社 様

携帯するのにコンパクトで使いやすく、開口部にメモリが打ってあり、ネジサイズの目安が付けやすい。

対象商品:
19602504
2023-08-11
用途:
車のメンテナンス

ガタ少なく、精度が良い。ナットや二面幅にしっかりはめて使用できます。 握りやすく重宝してます。

対象商品:
19602486
2023-05-02
用途:
自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

自転車に携行するシートバックに入るサイズのものを選びました。良い商品です。

対象商品:
19602529
2023-04-30
用途:
300mmのモンキー以上の長さが必要な作業の為

長年300mmのモンキーを使用していますが、時々固く締まったボルトを外す際にもう少し長さがあればと思う事があり、今回380mmのものを購入しました。
他メーカーと比較してお値段がかなり安いので文句は言えませんが、見た目の質感はお値段なりで、耐久性等についても一抹の不安はあります。しかし、年に何度も使う事は無いものなので、この価格設定は大変高く評価できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする