ロングノーズバイスプライヤー

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19602556 品番 LNVP90
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。

最大開き(mm)約65 全長(mm)215 用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。 材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄) 質量(g)360
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19602547
2025-10-19
用途:
狭い所のナットを締める時、他
サービス業

先端部分の肉厚で狭い場所で挟んでも回せない
肉厚を薄くすれば弱くなるから仕方ないかも

2025-06-24
用途:
極細針金はさむ作業
農・林・水産業

極細針金の先端をこのプライヤーで挟んで引っ張る作業に使用したところキッチリ挟んでうまくいきました。値段も安いし良かった。

2025-01-23
用途:
映画小道具製作
サービス業

普通のバイスプライヤーは何個か使用してて、この細口のが在るのを知って取り敢えずモノタロウで検索、お値段も安くて思わず2個買っちゃいました、まぁ何かを押えて固定するのに2箇所使いますからね^_^。

対象商品:
19602547
2024-08-14
用途:
木工の道具に使っています。
教育・研究機関

製品がしっかりしていて使っていて、気持ちいいです。、

対象商品:
19602547
2024-01-01
用途:
板金溶接

特に問題ありません、ホームセンターにはあまり置いていないタイプです。

対象商品:
19602556
2022-10-14
用途:
車の整備に
その他業種

細かなら部品の固定や挟む時に使用
先端が細くて使いやすいです。
バイスプライヤーは他のタイプを含めて4種類持っていますが使い分けると便利です。

2023-03-30
用途:
溶接作業
製造業

小さい物を溶接するのに使用しました。安いなりに使用できました。

対象商品:
19602547
2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

安かったので雑に扱う為に購入しました。
ハードに使用しなければ全く問題ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする