チェーンレンチ

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19602574 品番 CWR375
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。

くわえられる管径(Φmm)60-135 用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)375 質量(g)1110 チェーン長(mm)515
注意
※本来の目的外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
配管工事

円柱パイプを回すのにいつも苦労していましたが、これはがっちり回ります。もっと早く買えば良かった。

対象商品:
19602574
2025-02-10
用途:
径の太いジョイントを外すため
アビエーショングランドサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

ベルトレンチでも緩まなかったのがこのチェーンレンチなら一発で緩みました

対象商品:
19602565
2023-10-03
用途:
パイプの締付け
運輸・通信業

これ、安かろう悪かろうではありませんよ!
多分コスパは国内最強です!!
ドン引きするほど色々なメーカーのチェーンレンチを買って比較しましたけど、必要十分とは正にこのこと!!
買わなきゃ損!

対象商品:
19602565
2023-02-03
用途:
車のオイルエレメント交換、ねじ配管の工事用(パイプレンチとして)
株式会社伊藤プランテック 様 (製造業)

まあ普通に使えました。あとは耐久性がどうかですな。

対象商品:
19602565
2022-04-18
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

出来ればグリップ付きの物が欲しかったのですが、サイズ的には希望の物を購入出来て良かったです。

対象商品:
19602574
2021-05-06
用途:
オイルフィルター交換など

チェーンが思ったより太くてしっかりしており、柄が長めなので力が入りやすく、使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19602574
2021-01-17
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

高価な製品にくらべると素材が違うと思いますがDIYには十分かと思います

1人が参考にしています
対象商品:
19602565
2020-07-01
用途:
三方弁の交換

2インチの三方弁の交換に使用しました。
チェーンのガタツキ等無く予想外にしっかりした作りで安心しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする