MBC450 ボルトクリッパー モノタロウ 19602608 MBC450 ボルトクリッパー モノタロウ 19602608 MBC450 ボルトクリッパー モノタロウ 19602608

ボルトクリッパー

(74件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19602608 品番 MBC450
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。

切断能力(mm)6 加工可能硬度〜HRC40 全長(mm)460 用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 質量(g)1430 適合切断材鉄筋
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
メッシュフェンスのカット用
有限会社向島製作所 様

メッシュフェンスのカットに使用
DIYでドックランを作るのにカットが必要になり購入
楽に切れるし値段も手頃

対象商品:
19602608
2025-11-16
用途:
キャスターのコロ部分だけはずすのに ボトル切断
その他業種

6ミリの直径で鉄なのでちょっと 力がいりましたが
足の力もかりて?(高齢なので手だけより上手くできる)スパッと切れました 思ったより本体が重たかった

2025-08-05
用途:
マットレスのバネ切断
その他業種

マットレスの枠の太い線は切れませんでしたが、バネ部は楽に切断できました。

2025-08-04
用途:
チェーンきり

サイズ感もよく切れ味もいいです。ボルトも太い線も切りましたが満足です。

2025-07-13
用途:
自宅用
製造業

粗大ごみの鉄製品の切断に利用。
切れ味抜群。使い勝手がいい。

対象商品:
19602583
2025-05-28
用途:
鉄線の切断用
total research project 様 (サービス業)

DIYで使う鉄線をカットするために購入しました。安価ながらしっかり使えるので、お得な品物と思います。

2025-05-13
用途:
有刺鉄線の切断に
電気・ガス・熱供給・水道業

有刺鉄線の切断に。
金額の割には良い商品です。よく切れます。3つほど合計購入してます。今後も購入検討します。

2025-03-19
用途:
コンクリート工事
サービス業

コンクリートを補強する針金の切断に使用しています。お手軽価格ですが、役に立ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2人が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする