MC200 ミニカッター モノタロウ 19602635 MC200 ミニカッター モノタロウ 19602635 MC200 ミニカッター モノタロウ 19602635 MC200 ミニカッター モノタロウ 19602635 MC200 ミニカッター モノタロウ 19602635

ミニカッター

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19602635 品番MC200
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。

全長(mm)200 用途針金や番線の切断に。 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度〜HRC35 適合切断材線材
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19602635
2025-11-02
用途:
番線切り
安田工業 様 (建設業・工事業)

番線作業の時使ってます。
とりあえず工具箱と作業場に欲しかったので購入です。

2025-06-14
用途:
現場作業

ブランド物と比べても問題ありません。多少安価なのでコスパ良し。ハードに使うので刃こぼれしたらリピートしやすいです。説明書の太さ以上の物も楽に切れました。もちろん規定太さの物以外は自己責任で。

2025-05-22
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

ワイヤーなどニッパーでは力不足のものを切断するために購入。必要十分だと思いました。

対象商品:
19602635
2024-03-28
用途:
屋外作業全般

ボディー強度が弱いように感じますが切断能力には問題なさそうです

対象商品:
19602635
2023-01-20
用途:
自転車のブレーキ調整など
その他業種

ちょうど手に収まるサイズで、バネもあり、値段もリーズナブルです。満足してます。

対象商品:
19602635
2023-10-25
用途:
作業用
建設業・工事業

値段が安価ですが、他社製品と変わらずの品質なので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19602635
2024-06-01
用途:
鋼線カット
cozycycle 様

物としては充分使えますが、残念ながらメーカー品ほど切れ味が良くありません。
200円程度をケチった影響でイマイチになりました

1人が参考にしています
対象商品:
19602635
2022-09-26
用途:
車メンテナンス

割りピンのカット用に購入
ニッパでもカットできるのですが
切れが悪くなってくるとなかなかカットできないので
この商品を購入しました
あまり力も必要なくカットできるのでいいです
耐久性は不明ですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
大きさはどのくらいですか。
回答:
全長は200mmでございます。
2020-10-29
質問:
重みがありますか。
回答:
感じ方には個人差がございますが、重量は280gとなっております。
2020-10-29
質問:
バネ付きですか。
回答:
バネは付いておりません。
2020-10-29

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする