※集合画像。サイズ・仕様等は各品番をご確認ください

TLW-46BB チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業 19602845 TLW-46BB チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業 19602845

チルトレッグ TLWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法A(mm)19 TPE:ブラック 色(樹脂部)ブラック 注文コード19602845 品番TLW-46BB
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は寸法A・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。
接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。
傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。

付属品取付ビスM3×8(4本) 材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄 TPE:ブラック 寸法H(mm)13 寸法A(mm)19 耐荷重(kg)7 寸法F(mm)2 寸法D(mm)51.2 寸法E(mm)45.9 表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメート 寸法B(mm)19 寸法C(mm)12 板厚(mm)取付範囲:3.5まで 取付け方法取付穴取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)23 色(樹脂部)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする