ワンピース FT-4537

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19603133 品番 FT-4537
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。

Tピンク サイズS 胸囲(cm)90 肩幅(cm)35 袖丈(cm)20 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 着丈(cm)98 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード24-2901-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする