ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ワンピース FT-4537
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19603176
品番
FT-4537
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
色
Tピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2901-01