ワンピース FT-4537

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 Tオレンジ サイズM 注文コード19603185 品番FT-4537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。

Tオレンジ サイズM 胸囲(cm)94 肩幅(cm)36 袖丈(cm)21 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 着丈(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード24-2901-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする