ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ワンピース FT-4537
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
Tロイヤルブルー
サイズ
M
注文コード
19603194
品番
FT-4537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
色
Tロイヤルブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2901-01