ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ワンピース FT-4537
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
Tロイヤルブルー
サイズ
L
注文コード
19603237
品番
FT-4537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
色
Tロイヤルブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
22
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2901-02