FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603587 FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603587 FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603587

チュニック FT-4592

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19603587 品番 FT-4592
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
ポケットやボタンホールなど、全ての機能をカラーで分かりやすくしています。

Tロイヤルブルー サイズL 胸囲(cm)98 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 着丈(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード24-2900-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする