ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック FT-4592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
Tライトグリーン
サイズ
EL
注文コード
19603675
品番
FT-4592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
ポケットやボタンホールなど、全ての機能をカラーで分かりやすくしています。
色
Tライトグリーン
サイズ
EL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2900-04