ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ FT-4492
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19604104
品番
FT-4492
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チーム医療のプロフェッショナルウェア。
伸縮性抜群の素材を使用したホワイトとカラーのコンビバランス。
右脇にPHSポケット、ループ付。
色
Tバーガンディ
サイズ
M
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
23-7562-01