ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ FT-4492
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
Tオレンジ
サイズ
L
注文コード
19604147
品番
FT-4492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チーム医療のプロフェッショナルウェア。
伸縮性抜群の素材を使用したホワイトとカラーのコンビバランス。
右脇にPHSポケット、ループ付。
色
Tオレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
21
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
23-7562-02