FT-4492 男女兼用スクラブ FT-4492 ナガイレーベン 19604226 FT-4492 男女兼用スクラブ FT-4492 ナガイレーベン 19604226 FT-4492 男女兼用スクラブ FT-4492 ナガイレーベン 19604226

男女兼用スクラブ FT-4492

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19604226 品番 FT-4492
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チーム医療のプロフェッショナルウェア。
伸縮性抜群の素材を使用したホワイトとカラーのコンビバランス。
右脇にPHSポケット、ループ付。

Tネイビー サイズLL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 着丈(cm)74 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード23-7562-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする