男女兼用スクラブ RT-5072

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19604357 品番 RT-5072
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

着やすさを重視したメディカルウェア。
前ファスナー開きのスクラブで、着脱時のわずらわしさを解消。
きりっとしたアクセントカラーで、医療現場を元気にします。

ライトグリーン サイズSS 胸囲(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)18 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 着丈(cm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード23-7806-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
診察着として
サービス業

素材がよいです。洗濯や消毒にも強く、繊維が飛び出てきたりすることもありません。季節関係なくオールシーズン愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする