ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ MFT-5802
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19604698
品番
MFT-5802
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
世界中で愛されるミッフィーシリーズ。
ミッフィーの絵本に使用されているうさぎモチーフを胸元に刺繍。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
21
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2907-03