男女兼用パンツ RT-5063

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19604883 品番 RT-5063
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
チャコール 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) サイズS 股下(cm)フリー(85) ウエスト(cm)60〜76 ヒップ(cm)96 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード23-7801-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする