ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターパンツ
男女兼用パンツ RT-5063
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19604926
品番
RT-5063
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
チャコール
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
サイズ
BL
股下(cm)
フリー(88)
ウエスト(cm)
89〜104
ヒップ(cm)
122
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
23-7801-05