ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ RT-5062
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19604935
品番
RT-5062
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チーム力があがる7色のカラーバリエーション。
胸元が見えにくVゾーンデザイン。
色
ピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
23-7808-00