RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605093 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605093 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605093 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605093 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605093

男女兼用スクラブ RT-5062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19605093 品番 RT-5062
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

チーム力があがる7色のカラーバリエーション。
胸元が見えにくVゾーンデザイン。

ロイヤルブルー サイズL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)21 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 着丈(cm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード23-7808-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする