RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605258 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605258 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605258 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605258 RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605258

男女兼用スクラブ RT-5062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19605258 品番 RT-5062
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チーム力があがる7色のカラーバリエーション。
胸元が見えにくVゾーンデザイン。

ピーコックグリーン サイズBL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)22 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 着丈(cm)74 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード23-7808-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする