ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子シングル診察衣 KEX-5130
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19605373
品番
KEX-5130
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル85%・綿15%
着丈(cm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
16-1686-03