女子ダブル診察衣 KEX-5120

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19605416 品番 KEX-5120
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。

ブルー サイズS 胸囲(cm)98 肩幅(cm)39 袖丈(cm)52 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル85%・綿15% 着丈(cm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード16-1685-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19605513
2025-11-09
用途:
調理の作業
教育・研究機関

以前購入したことがあり、リピート購入です。生地もしっかりしており、ダブルなので、ゆとりあり、着やすいです。

対象商品:
19605504
2022-12-05
用途:
調理作業等
教育・研究機関

以前ピンク色を購入しました。着ごごちもよく、丈夫だったので、今回は、色違いを購入しました。

対象商品:
19605434
2020-10-25
用途:
薬剤師
教育・研究機関

薬局に勤めています。白衣は意外と汚れるので、着替えに購入しました。生地がしっかりしていて、アイロン掛けも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする