女子シングル診察衣半袖 EP-132

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19605723 品番 EP-132
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

吸水効果のある素材を使用した半袖タイプの診察衣。

ホワイト 仕様吸水効果 材質ポリエステル65%・綿35% サイズS 胸囲(cm)94 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード21-6675-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする