ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子シングル診察衣半袖 EP-132
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19605732
品番
EP-132
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
吸水効果のある素材を使用した半袖タイプの診察衣。
色
ホワイト
仕様
吸水効果
材質
ポリエステル65%・綿35%
サイズ
M
胸囲(cm)
99
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
21-6675-01