- バルブ開閉表示板 縦長型 モノタロウ 19605767 - バルブ開閉表示板 縦長型 モノタロウ 19605767 - バルブ開閉表示板 縦長型 モノタロウ 19605767

バルブ開閉表示板 縦長型

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 19605767 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。

文字内容常時閉 用途工場、建物内の配管バルブに。 仕様片面表示 材質アクリル 厚さ(mm)約2.5 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)65×45
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取り付け具は付属しておりません。必要に合わせてワイヤーやチェーンをお買い求めください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温多湿の場所は避け火の気のない場所で保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19605733
2026-01-15
用途:
更新工事
建設業・工事業

取り付けチェーンがもう少し安易に作業出来たら尚良し
手袋はめて作業するのでやり難い

対象商品:
19605733
2023-10-12
用途:
配管の開け閉めの表示
建設業・工事業

5枚も入って、この価格なので大満足です。ボールチェーンも別売りですが安く、ホームセンターで以前購入したのですが、一枚がこの価格でした。出荷も早くて助かりました。

対象商品:
19605733
2018-12-17
用途:
配管
建設業・工事業

常時開(青)のバルブ札 5枚の内1枚が常時閉(青)でした。常時閉(赤)も同時に購入しており、現場で開閉がわかりやすいよう色違いにしています。 万が一、間違えて使用したらと考えると怖いです。私も確認しますが、気をつけてください。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございますが、混在しないようメーカーに申し伝えます。今後もMonotaRoをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする